Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVEN 18423 TWEEZER, 115MM, Tweezer Type:Cross Lock,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1002063
Hersteller:
     Aven
Herst.-Nr.:
     18423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Spannpinzette
Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • Pinzettentyp: Reverse Action
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Umkehrpinzette, kreuzpinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, AVEN, 18423, 1002063, 100-2063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.