Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,08÷0,24mm2; 28AWG÷24AWG; HE14; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,08÷0,24mm2; 28AWG÷24AWG; HE14; 3A
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,08÷0,24mm2; 28AWG÷24AWG; HE14; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-182734-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182734-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 3A
Steckverbinder-Serie: HE14
Kontaktraster: 2,54mm
Leitungsquerschnitt: 0,08...0,24mm2
Leitungsgröße: 28AWG...24AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
2650
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1878*
€ 0,3708*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,493*
1 Tag
1075
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 27,93*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6712 BK005
ab € 13,21*
Zubehör
TE Connectivity
281839-6
ab € 0,322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.