Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HE13/HE14 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU HE13/HE14 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1638420
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281839-6
EAN/GTIN:
     5056282889227
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPMODU HE13/HE14
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.24mm
Breite = 7.62mm
Gehäusematerial = GF PET

Gehäuse mit Crimpbuchsen. Zum Anschluss von abgeschirmten Stiftleisten Zum Anschluss von Crimp-Kontakten, Bestell-Nr. ; 532-456 532-456 Zugriffsöffnung zum Entfernen von Kontakten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPMODU HE13/HE14
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.24mm
Breite:
7.62mm
Gehäusematerial:
GF PET
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1638420, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 2818396, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
1 Tag
7175
10
€ 14,99*
ab € 0,322*
€ 0,837*
10
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281739-6
ab € 1,30*
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,148*
Zubehör
TE Connectivity
281742-6
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.