Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 28 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14379418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182734-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Crimpkontakt female, Typ=182734-2, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.24 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Anschlussart=IDC, Geeignet für=AMPMODU Wire-to-Board Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 115
2650
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1878*
€ 0,3708*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,493*
1 Tag
1075
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 27,93*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6712 BK005
ab € 13,21*
Zubehör
TE Connectivity
281839-6
ab € 0,322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.