Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HE14 Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU-HE14-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.2mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361643
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182734-2
EAN/GTIN:
     4016139134758
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU-HE14-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU HE14
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Werkzeug: Bestell-Nr. ; 449-376 449-376 Schnappt in Gehäuse mit Crimpbuchsen ein, Best.-Nr. ; 532-333 532-333 usw. Crimp-Anschlussklemme. Verzinnte Phosporbronze, zur Aufnahme von 28 bis 24 AWG (Durchmesser über der Isolierung: 1,2 mm) Empfohlene abisolierte Länge: 3,25 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU-HE14-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU HE14
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1361643, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1827342, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1 Tag
2650
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1878*
€ 0,3708*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,493*
1 Tag
1075
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 27,93*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6712 BK005
ab € 13,21*
Zubehör
TE Connectivity
281839-6
ab € 0,322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.