| |
|
| Artikel-Nr.: 139-429715 Herst.-Nr.: 182734-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte Produktpalette: AMPMODU HE14 Zur Verwendung mit: AMPMODU-Stiftleisten, 0.1, Gehäuse Kontaktmaterial: Phosphorbronze Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWGLeiterstärke (AWG), min.: 28 AWGKontaktanschluss: Crimpanschluss SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kontaktausführung: Buchsenkontakt RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 182734-2, 429715, 429-715 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,33* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,45* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,147* | € 0,463* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,52* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 32,40* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,162* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|