Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 700A; 690VAC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 700A; 690VAC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 700A; 690VAC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-170M5813D
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170M5813D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 700A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell;aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.