Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 400A; 690VAC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 400A; 690VAC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 400A; 690VAC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-170M3819D
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170M3819D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 400A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Verlustleistung: 21,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell;aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.