Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; LP 165; 60W; 120÷240V; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-16501.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16501.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: 3 Schnellverbinder für, Leitung: 0,5-1,5mm2, Draht: 0,5-2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 107x42x115mm
Ausführung: Halbleiter
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: LP 165
Maximaler Einschaltstrom: 4A
Heizleistung: 60W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,08*
€ 72,25*
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 91,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 103,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.