Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 60W, 120 → 240V ac/dc, H. x 107mm, B , 121mm, T. x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709911
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16501.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477708
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 60W
Leistung = 60W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Tiefe = 42mm
Höhe = 107mm
Breite = 121mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
60W
Leistung:
60W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Tiefe:
42mm
Höhe:
107mm
Breite:
121mm
Weitere Suchbegriffe: 2709911, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 16501000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.