Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 16501.0-00 ENCLOSURE HEATER, 60W, 240VAC, DIN RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162678
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16501.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: LP 165 Series
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.76 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 107 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.21 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 42 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 121 mm
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 16501.0-00, 4162678, 416-2678
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 50,70*
    € 68,62*
    € 5,90*
    ab € 42,29*
    € 72,38*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 72,77*
    € 102,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,83*
    € 122,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,80*
    € 118,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,00*
    € 103,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,93*
    € 98,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,47*
    € 96,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,77*
    € 86,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.