| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-157.5701.6251 Herst.-Nr.: 157.5701.6251 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LITTELFUSE Nennspannung: 48V DC Nennstrom: 250A Spannungsabfall: 0,125V Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 48V DC Anwendung der Sicherungen: für Gabelstapler Akkus Sicherungs-Typ: Schmelz Passendes Zubehör: 177.5701.0001 Sicherung-Aart: KFZ;Band Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | LITTELFUSE: | LITTELFUSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 6,59* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,94* | € 10,17* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,80* | € 10,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,66* | € 11,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|