| |
|
| Artikel-Nr.: 139-307385 Herst.-Nr.: 157.5701.6251 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Sicherungsgröße, metrisch: 20mm x 82mm x 10.5mm Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 250 ASicherungsgröße, imperial: 0.79 Zoll x 3.23 Zoll x 0.41 Zoll Auslöseverhalten: Flink Nennspannung, V DC: 48 VSVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, auto sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 157.5701.6251, 307385, 307-385 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 6,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,94* | € 10,22* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,80* | € 10,59* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,66* | € 11,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|