Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-1217861-1/C
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1217861-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 14,02mm
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,03595*
€ 0,04675*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,0566*
€ 0,0724*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
160314-2
ab € 0,47*
Zubehör
TE Connectivity
3-520406-2.
ab € 0,257*
Zubehör
TE Connectivity
403233752
ab € 0,213*
Zubehör
TE Connectivity
180351-2
ab € 0,071*
Zubehör
TE Connectivity
4-520447-2
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.