Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.83mm, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618694
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1217861-1
EAN/GTIN:
     5056282882112
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Leiterplattenlasche
Gender = Stecker
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.83mm
Isolierung = Unisoliert
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Serie = FASTON .250

Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage, von TE Connectivity, Serie FASTON 250. FASTON 250-Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage, speziell konzipiert für eine zuverlässige Hochleistungs-Schnellverbindung mithilfe von Buchsen der Serie FASTON 250. Diese Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage in die entsprechenden Öffnungen auf der Leiterplatte eingesetzt und anschließend für eine dauerhafte Befestigung angelötet. Es sind senkrechte und rechtwinklige Konfigurationen dieser FASTON 250-Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Zuverlässig, Hochleistungsverbindung Senkrechte und rechtwinklige Montageoptionen – Erlaubt größere Designflexibilität. Anwendungsbereich. Die Flachsteckerkontakte für Leiterplattenmontage der Serie FASTON 250 kommen üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie zur Anwendung. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenlasche
Gender:
Stecker
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.83mm
Isolierung:
Unisoliert
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Serie:
FASTON .250
Weitere Suchbegriffe: 1618694, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 12178611, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,03595*
€ 0,04675*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,0566*
€ 0,0724*
20
€ 5,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0735*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,04675*
€ 0,05563
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04535*
€ 0,05397
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03595*
€ 0,04278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 467,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
160314-2
ab € 0,47*
Zubehör
TE Connectivity
3-520406-2.
ab € 0,257*
Zubehör
TE Connectivity
403233752
ab € 0,213*
Zubehör
TE Connectivity
180351-2
ab € 0,071*
Zubehör
TE Connectivity
4-520447-2
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.