Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 11AWG min


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180351-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 11AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = FASTIN-FASTON .250

Crimpbuchsen FASTIN-FASTON 250 von TE Connectivity. Die Crimp-Buchsen-Schnellanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 lassen sich schnell einsetzen und bieten eine einheitliche Zuverlässigkeit. Die Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen die gleiche Produkttechnologie wie die Crimpbuchsen FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen und so die axiale Ausrichtung von Leiterlitzen zu gewährleisten. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Der Unterschied zwischen den Buchsen der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs "F" bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
11AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
FASTIN-FASTON .250
Weitere Suchbegriffe: 1903608, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1803512, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,071*
€ 0,2299*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,142*
€ 0,394*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 673,79*
€ 763,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 763,07*
€ 908,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 740,17*
€ 880,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 675,28*
€ 803,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 673,79*
€ 801,81
pro Paket
1 Paket enthält 9.000 Stück (ab € 0,07487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
63824-1.
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 49,74*
Zubehör
TE Connectivity
4-521098-2
ab € 0,281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.