Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 3mm² - 6mm², 12AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 3mm² - 6mm², 12AWG min
TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 3mm² - 6mm², 12AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-1735266
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-520447-2
EAN/GTIN:
     5056282798918
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon 6.6
Gesamtlänge = 0.935Zoll

Ultra-Fast-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 250. Vollständig isolierte, ultraschnelle Buchsen-Crimpverbinder der Serie FASTON 250 zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschlüssen durch frei liegende Leitungen. Die Klemmen sind in einem 6/6-Nylongehäuse des Typs V-2 umfassend geschützt. Im gesteckten Zustand sind der Crimp-Buchsenkontakt und der Buchsensteckverbinder durch das Nylongehäuse vollständig gekapselt. Die Gehäuse haben eine trichterförmige Bauweise, die einfache Kabeleinführung ermöglicht und ein Ausfransen verhindert. Die Gehäuse sind außerdem lichtdurchlässig und ermöglichen eine Sichtprüfung des Anschlusses, die Farbcodierung hilft beim Erkennen der Drahtgröße. Diese ultraschnellen Buchsenleisten der Serie FASTON 250 sind zum Anschließen von Volldrähten, abgesicherten Leitungen und Litzen in 26 AWG bis 10 AWG ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig isoliert zum Schutz vor Stromschlag und Kurzschluss Im gesteckten Zustand vollständig gekapselt Trichterförmiges Gehäuse zur einfachen Kabeleinführung Lichtdurchlässiges Gehäuse für Sichtprüfung Farbcodierte Gehäuse zur Erkennung der Drahtgröße
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon 6.6
Gesamtlänge:
0.935Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1735266, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 45204472, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,15188*
€ 0,19851*
1 Tag
14192
10
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,23*
€ 0,573*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,19851*
€ 0,23623
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,19188*
€ 0,22834
pro Stück
ab 2500000,005 Stück
€ 0,15188*
€ 0,18074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 297,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-521097-2
ab € 0,55*
Zubehör
TE Connectivity
42822-2
ab € 0,0962*
Zubehör
TE Connectivity
58630-2
ab € 304,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.