Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-520406-2. TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 6.35MM BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4725086
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-520406-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Produktpalette: Ultra-Fast Plus FASTON Series
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-521057-2
    ab € 0,395*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520932-2
    ab € 0,14976*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.