Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,Schrittmotor; 100VAC; 1,8° Schritt; 2,74Nm; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-103H8221-6241
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H8221-6241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: SANYO DENKI
Nennstrom: 6A
Versorgungsspannung: 100V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;Schrittmotor
Nennmoment: 2,74Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.