Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; Schrittmotor; 100VAC; 1,8° Schritt; 2,7Nm; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; Schrittmotor; 100VAC; 1,8° Schritt; 2,7Nm; 4A
Motor: AC; Schrittmotor; 100VAC; 1,8° Schritt; 2,7Nm; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-103H7823-1741
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7823-1741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: SANYO DENKI
Nennstrom: 4A
Versorgungsspannung: 100V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: Schrittmotor
Nennmoment: 2,7Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.