Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt; 1,47Nm; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 2-phasen,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt; 1,47Nm; 4A
Motor: DC; 2-phasen,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt; 1,47Nm; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-103H7126-1740
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7126-1740P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Nennstrom: 4A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;Schrittmotor
Nennmoment: 1,47Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.