Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt
Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt
Artikel-Nr.:
     2805-103H5208-5240
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H5208-5240P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 42x42x39mm
Nennstrom: 1A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 0,39Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.