Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 100A; 690VAC; 500VDC; 17,1x77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 100A; 690VAC; 500VDC; 17,1x77mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 100A; 690VAC; 500VDC; 17,1x77mm
Artikel-Nr.:
     2805-100FE
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     100FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC;500V DC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 200kA
I2t Energie: 2800A2s
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Verlustleistung: 23W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 17,1x77mm
Herstellerserie: FE
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: super schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.