Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han-Com®,Han® K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 12-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09380123002
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 12-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09380123002
Artikel-Nr.:
     2805-09380123002
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380123002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 400V;690V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Nennstrom: 100A;16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 13 (7+6)
Steckverbinder-Serie: Han-Com®;Han® K
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Steckverbinder-Anwendung: Han E® Kontakte;Han® TC100 Kontakte
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,396*
€ 30,026*
€ 6,90*
ab € 21,76*
€ 30,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 52,53*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,65*
€ 58,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,5784*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,98*
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,91*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,11*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,64*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,96*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,26*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,82*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,83*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,2752*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,26*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 65,81*
Zubehör
Harting
09300242298
ab € 43,17*
Zubehör
Harting
09300240281
ab € 23,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.