Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; Han D® AV; PIN: 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteiler links 64pol + PE 09210644702
Anschlussverteiler links 64pol + PE 09210644702
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09210644702
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210644702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han D® AV
Steckverbinder-Ausgangssystem: 64+PE
Steckverbinder-Variante: links
Leitungsquerschnitt: 0,2...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kunststoff endtülle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 178,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,05*
€ 178,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,4314*
€ 179,5014*
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 185,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 246,79*
€ 343,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09420200131
ab € 40,46*
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,62*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,95*
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,92*
Zubehör
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,36*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,17*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,53*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 15,00*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,16*
Zubehör
Harting
09330009928
ab € 1,815*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09300240317
ab € 15,69*
Zubehör
Harting
19412240301
ab € 30,75*
Zubehör
Harting
09330240401
ab € 9,9096*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.