Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zur Montage/Demontage; Steckverbinder M12; 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel, 0,6 Nm, L 205 mm, 112.267 g, 07 0079 000
Drehmomentschlüssel, 0,6 Nm, L 205 mm, 112.267 g, 07 0079 000
Drehmomentschlüssel, 0,6 Nm, L 205 mm, 112.267 g, 07 0079 000
Artikel-Nr.:
     2805-07-0079-000
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     07 0079 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Steckverbinder-Schraubenschlüssel
Hersteller: BINDER
Werkzeug-Typ: zur Montage/Demontage
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Steckverbinder M12
Schlüsselgröße: 18mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,10*
€ 357,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 251,12*
€ 409,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.