Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; 50V; X7R; ±10%; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-0402B101K500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B101K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,00*
ab € 0,00168*
€ 0,00285*
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00194*
€ 0,00287*
1 Tag
50000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00276*
€ 0,00401*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0128*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00092*
€ 0,01283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00383*
€ 0,00456
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00159*
€ 0,00189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00134*
€ 0,00159
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00123*
€ 0,00146
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00116*
€ 0,00138
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00092*
€ 0,00109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,283* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0402B101K500CT
ab € 0,00263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.