Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin Technology Corporation, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760331
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B101K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, 1760331, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Walsin Technology Corporation, 0402B101K500CT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,00*
ab € 0,00167*
€ 0,00286*
2 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00194*
€ 0,00288*
2 Tage
60000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00273*
€ 0,00405*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0127*
100
€ 5,90*
ab € 0,00092*
€ 0,01288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,011*
€ 0,013
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0402B101K500CT
ab € 0,00265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.