Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0402B101K500CT Keramik-Kondensator SMD 0402 100 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2784378-BP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B101K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Walsin 0402B101K500CT Keramik-Kondensator SMD 0402 100 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator MLCC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Kapazität (elektrisch) (num): 100 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Marke:
Walsin
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
0402B101K500CT
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,00*
ab € 0,00167*
€ 0,00287*
Lager 102
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00193*
€ 0,00289*
1 Tag
50000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00402*
100
€ 5,90*
ab € 0,00092*
€ 0,01282*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00289*
€ 0,00344
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0025*
€ 0,00298
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00229*
€ 0,00273
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00193*
€ 0,0023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0402B101K500CT
ab € 0,00263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.