Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-031306.3MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     031306.3MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 6,3A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A
I2t Energie: 242A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: 313
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;1,35In: max 1h;2In: min 5s;2In: max 30s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,39*
1 Tag
547
10
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 1,426*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0180/BK
ab € 3,24*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,124*
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,87*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,56*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.