Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0312010.HXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312010.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 200A
I2t Energie: 298A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s;1,35In: max 1h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
614
10
€ 5,95*
ab € 0,2305*
€ 0,4822*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,695*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03453LF1H
ab € 2,96*
Zubehör
Littelfuse
03453LS1H
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.