Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; BNC; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; Polypropylen; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; BNC; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; Polypropylen; -40÷85°C
Buchse; BNC; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; Polypropylen; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-031-5431-10RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-5431-10RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polypropylen
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 1GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,08*
1 Tag
770
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 4,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 4,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
000-15875
ab € 8,12*
Zubehör
Amphenol
779829-58-0.6
ab € 3,61*
Zubehör
Amphenol
112116
ab € 1,56*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.