Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Leiterplattenmontage, , 50Ω, Standard mit Trennwand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Leiterplattenmontage, , 50Ω, Standard mit Trennwand,
Artikel-Nr.:
     108EL-1439721
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-5431-10RFX
EAN/GTIN:
     5059041663755
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, 1439721, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 031543110RFX, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,09*
1 Tag
839
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 4,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
000-15875
ab € 8,10*
Zubehör
Amphenol
779829-58-0.6
ab € 3,59*
Zubehör
Amphenol
112116
ab € 1,55*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.