Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 000-15875 ADAPTER,HF-KOAXIAL,BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462616
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-15875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG178/U, RG196/U
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 000-15875, 1462616, 146-2616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 8,12*
    € 14,14*
    € 5,90*
    ab € 8,75*
    € 17,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Habia Cable
    3000017801
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Habia Cable
    3000019600
    ab € 2,14*
    Zubehör
    TE Connectivity
    CLFH-178CK0135
    ab € 438,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.