| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-0299060.TXN Herst.-Nr.: 0299060.TXN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LITTELFUSE Farbe: blau Nennspannung: 32V DC Nennstrom: 60A Sicherungs-Typ: Schmelz Sicherungsgröße: 29mm Herstellerserie: MAXI Sicherung-Aart: KFZ Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | LITTELFUSE: | LITTELFUSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 2,72* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,79* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,05* | € 5,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,68* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|