Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; Halbleiter,mit Lüfter; CSL 028; 250W; UBtrieb: 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-02811.9-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02811.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 120V
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 120V
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lüfterleistung: 54m3/h
Äußere Abmessungen: 85x90x113mm
Lebensdauer: 40000h
Ausführung: Halbleiter;mit Lüfter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizgebläse
Herstellerserie: CSL 028
Maximaler Einschaltstrom: 6A
Heizleistung: 250W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 94,03*
€ 8,95*
ab € 71,57*
€ 94,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,12*
€ 107,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 153,95*
€ 299,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10577
€ 24,25*
Zubehör
Multicomp
SPC23698
€ 24,95*
Zubehör
Omron
PFP-100N
€ 16,62*
Zubehör
Omron
PFP-100N2
€ 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.