Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC10577 DIN MOUNTING RAIL, 35MM, STEEL, Accessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4510331
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC10577
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Montageschiene
Gehäuse
Racks
Schränke
Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Produktpalette: -
  • Schienenmaterial: Steel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Höhe: 7.5 mm
  • Art des Zubehörs: DIN Mounting Rail
  • Breite: 35 mm
  • Länge: 2 m
  • Zur Verwendung mit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, SPC10577, 4510331, 451-0331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.