Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 1A; 125VAC; für spezielle Anwendungsbereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 1A; 125VAC; für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherung: Schmelz; 1A; 125VAC; für spezielle Anwendungsbereiche
Artikel-Nr.:
     2805-0259.001T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0259.001.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 1A
Entspricht Norm: ATEX / IECEx
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 110mV
I2t Energie: 4,14A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8x13mm
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,76*
60
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 7,52*
1 Tag
124
1
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 10,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.