Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-021806.3TXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021806.3TXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 6,3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 6,3A
Spannungsabfall max.: 0,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 1,468*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.