Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 0,18/0,25kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 0,18/0,25kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 0,18/0,25kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-004600344
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     MS18-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 230...690V AC
Max. Motorleistung: 0,18/0,25kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,63...1A
Kurzschlussauslöser: 12A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.