Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 500VAC; Keramik,Industrie; NH00; WT-NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 500VAC; Keramik,Industrie; NH00; WT-NH
Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 500VAC; Keramik,Industrie; NH00; WT-NH
Artikel-Nr.:
     2805-004182204
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004182204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 115kA / 0,5kV AC
Verlustleistung: 1,2W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH00
Herstellerserie: WT-NH
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.