Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; mittelträge; 1,6A; 250VAC; 5x20mm; Kupfer; FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0034.2518
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.2518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1,6A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1kA / 250V AC;1kA / 125V DC
Spannungsabfall max.: 160mV
Verlustleistung: 0,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: FSM
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: mittelträge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,53*
2
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,73*
10
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3101.0331
ab € 1,49*
Sonstiges
Schurter
3101.0235
ab € 1,12*
Sonstiges
Schurter
3101.0336
ab € 1,18*
Sonstiges
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Sonstiges
Schurter
3101.0040
ab € 0,97*
Sonstiges
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Sonstiges
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Sonstiges
Schurter
3101.0110
ab € 1,54*
Sonstiges
Schurter
3101.0115
ab € 1,40*
Sonstiges
Schurter
3101.0031
ab € 1,09*
Sonstiges
Schurter
3101.0210
ab € 1,60*
Sonstiges
Schurter
3101.0215
ab € 1,14*
Sonstiges
Schurter
3101.0315
ab € 1,75*
Sonstiges
Schurter
3101.0230
ab € 1,31*
Sonstiges
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.