Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 16A; schwarz; 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 16A; schwarz; 500VAC
Adapter; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 16A; schwarz; 500VAC
Artikel-Nr.:
     2805-0031.2323
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Nennspannung: 500V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 16A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Passendes Zubehör: 0031.2304;0031.2308
Sicherungs ZubehörTyp: Adapter
Herstellerserie: FUL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 12,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 12,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.2308
ab € 3,49*
Sonstiges
Schurter
0031.2303
ab € 3,44*
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 4,01*
Sonstiges
Schurter
0031.2307
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.