Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 10A; schwarz; 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 10A; schwarz; 500VAC
Adapter; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 10A; schwarz; 500VAC
Artikel-Nr.:
     2805-0031.1613
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Nennspannung: 500V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Passendes Zubehör: 0031.1631
Sicherungs ZubehörTyp: Adapter
Herstellerserie: FEC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,54*
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 6,36*
1 Tag
381
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 7,79*
1 Tag
219
€ 14,99*
ab € 3,75*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1631
ab € 1,56*
Sonstiges
Schurter
0031.1632
ab € 222,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.