Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 2A; 400VAC; zylindrisch,Industrie; 8x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 2A; 400VAC; zylindrisch,Industrie; 8x31mm
Sicherung: Schmelz; gG; 2A; 400VAC; zylindrisch,Industrie; 8x31mm
Artikel-Nr.:
     2805-002610001
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002610001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8x31mm
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.