Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 630mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0001.1022
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,63A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1kA / 250V AC
Spannungsabfall max.: 2,5V
I2t Energie: 0,003A2s
Verlustleistung: 3,8W
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: SP
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.