| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-070123X Herst.-Nr.: 070123X EAN/GTIN: 4004625000472 |
| |
|
| | |
| Mit der Eckrohrzange 45° "SUPER S", 1.1/2" können Sie verschiedenste Rohrarten bis Ø 1.1/2" halten und drehen. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadiumstahl | Material Handgriff: | Kein | Arbeitsbereich Durchmesser: | 1/2 – 1.1/2 Inch | 0 – 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Sanitärzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 27MTZ | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,54* | € 32,31* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,98* | € 32,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,86* | € 32,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,35* | € 33,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,40* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|