Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Super s 070123X Eckrohrzange 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X817281
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070123X
EAN/GTIN:
     4004625000472
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 45° zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien bis 1.1/2".
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Gewicht:
1.44 kg
Spannbereich (Zoll):
1 1/2"
Herst.-Teilenr.:
070123X
Produkt-Art:
Eckrohrzange
Maulstellung:
45° °
Spannbereich (max.):
48 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
205
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 32,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,93*
€ 32,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 32,76*
1
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 33,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,42*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810731
ab € 13,26*
Ähnlich
Rothenberger
070124X
ab € 45,91*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.