Wasserdichter Fahrradträger-Rucksack, Wozinsky 2in1 Fahrradträger-Tasche – Rot (WBB31RE)
Wozinsky WBB31RE ist eine Tasche für wirklich anspruchsvolle Menschen . Sie können es am Fahrradträger befestigen, auf dem Rücken oder in der Hand tragen . Es hält Regen, Schnee und Frost stand und schützt den Inhalt vor Nässe. Es hat auch keine Angst vor Rissen oder Rissen . Warten Sie nicht – lernen Sie Ihre neue Wozinsky Fahrradtasche kennen! Es ist der perfekte Rucksack für einen Fahrradträger .
Spezifikation:
Marke : Wozinsky Modell : WBB31RE Fassungsvermögen : 23 Liter Material : TPU Abmessungen : 58 x 40 x 14 cm Gewicht : ca. 1 kg Farbe : rot Die wichtigsten Vorteile des Wozinsky WBB31RE Fahrradträgerrucksacks: Sie können es auf drei Arten tragen : als Handtasche, Rucksack oder Fahrradtasche am Kofferraum befestigt Es wird lange dienen . Es ist beständig gegen Abnutzung, Kratzer und Risse Er hat keine Angst vor den Wetterbedingungen . Der Hersteller hat auf das wasserdichte Material und die nahtlose Konstruktion geachtet Passt zu vielen Ihrer Artikel . Die Tasche hat ein Fassungsvermögen von bis zu 23 Litern Reflektoren garantieren Sichtbarkeit bei Nachtfahrten Dreifach-Fahrradträgerrucksack
Die Wozinsky WBB31RE-Tasche kann auf drei Arten getragen werden: auf dem Rücken, in der Hand dank des bequemen Griffs und auf dem Fahrradträger . Der Rucksack verfügt über zwei verstellbare, breite Träger , die sicher und bequem auf Ihrem Rücken liegen und, was wichtig ist, Sie können die Träger jederzeit in Ihre Tasche stecken . Auf Höhe der Schultern finden Sie ein spezielles Fach – eine Tasche mit Schloss, in der eine Fahrradschnalle zur Befestigung am Gepäckträger untergebracht ist . Sie müssen lediglich die Tasche öffnen, die Tasche am Kofferraum befestigen und den unteren Klettverschluss am Rahmen befestigen. Bereit! Sie können sich auf den Weg machen.
Robuster Fahrradträger-Rucksack dank robustem Material und Verarbeitung
Der Wozinsky WBB31RE Fahrradträgerrucksack besteht aus TPU-Gewebe , das reiß-, abrieb- und kratzfest ist. Auch vor schlammigen Straßen hat sie keine Angst – Schmutz bleibt nicht am Material haften. Die Tasche ist äußerst pflegeleicht und schützt den Inhalt perfekt.
Hohe Wasserbeständigkeit des Fahrradträgerrucksacks
Haben Sie keine Angst vor Wind und Regen – der WBB31RE Wozinsky Fahrradträgerrucksack ist vollständig wasserdicht . Strapazierfähiges Material und nahtlose Konstruktion halten Wasser fern. Die Tasche verfügt außerdem über eine innovative Möglichkeit, das Hauptfach zu schließen: Sie können die Ohren mit einer Schnalle oben befestigen (wodurch das Fassungsvermögen der Tasche erhöht wird) oder die Ohren an den Seiten befestigen (zuvor den oberen Rand der Tasche rollen).
Mit einem Fassungsvermögen von 23 Litern passt viel in den Rucksack für den Fahrradträger
Es ist eine außergewöhnlich geräumige Tasche . Der Wozinsky WBB31RE hat ein Fassungsvermögen von bis zu 23 Litern – so passen ein Laptop, eine Kamera, Kleidung oder ein Fahrrad oder Reparaturzubehör hinein . An der Außenseite des Rucksacks befinden sich zwei Taschen, die das Sortieren Ihrer Gegenstände erleichtern . Die Tasche verfügt außerdem über eine herausnehmbare Innentasche , die sich dank Druckknöpfen leicht anbringen und abnehmen lässt.
Fühlen Sie sich sicher mit Reflektoren
Der Wozinsky WBB31RE Fahrradträgerrucksack hat ein einzigartiges, minimalistisches Design . Die gelbe Farbe steht im Kontrast zu den für die Marke Wozinsky charakteristischen schwarzen Dreiecken. Auf der Tasche finden Sie außerdem reflektierende Elemente , die bei Nachtfahrten sichtbar sind. Auch an den Griffen des Rucksacks finden Sie Streifen mit Reflektoren .