Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Kabel HDMI 2.0 - HDMI 2.0 4K 3m schwarz (HD119 40102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Kabel HDMI 2.0 - HDMI 2.0 4K 3m schwarz (HD119 40102)
Ugreen Kabel HDMI 2.0 - HDMI 2.0 4K 3m schwarz (HD119 40102)
Ugreen Kabel HDMI 2.0 - HDMI 2.0 4K 3m schwarz (HD119 40102)
6957303841028
Ugreen Kabel HDMI 2.0 - HDMI 2.0 4K 3m schwarz (HD119 40102)
Ugreen Kabel HDMI 2.0 - HDMI 2.0 4K 3m schwarz (HD119 40102)
Artikel-Nr.:
     279-HU-70362
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70362
EAN/GTIN:
     6957303841028
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

Ugreen 4K HDMI-HDMI-Kabel

Um die beste Bild- und Tonqualität auf Ihrem Fernseher zu genießen, lohnt sich die Anschaffung eines hochwertigen HDMI-Kabels . Das von der Firma Ugreen hergestellte Kabel gibt Ihnen die Garantie, dass die Filme, die Sie auf Ihrem Fernseher ansehen, helle und lebendige Farben haben und der Ton klar und rauschfrei ist. Es wurde in der OFC -Technologie hergestellt, also aus bestem sauerstofffreiem Kupfer. Das garantiert eine bessere Datenübertragung auch über längere Distanzen. Audio und Video werden ohne Komprimierung in höchster Qualität gesendet. Perfekt zum Anschluss von TV-Gerät, DVD-Player, Blue-Ray, Receiver, Beamer.

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Material: Aluminium + Nylon
  • Kabellänge: 3m
  • HDMI-Version: 2.0
  • Auflösung: 4K / 60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.